Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Saldatura laterale
- Per uso privato e professionale
Questi sacchetti permettono una verifica immediata del contenuto, rendendo la raccolta differenziata più efficace. Con l‘utilizzo di sacchi per la spazzatura trasparenti viene garantita una separazione dei contenuti ordinata e corretta prima di essere raccolti per un ulteriore trattamento o smaltimento. Questa misura non solo promuove la trasparenza e la responsabilità nella gestione dei rifiuti, ma aiuta anche a ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti contaminati o differenziati in modo errato. Inoltre, aiuta ad aumentare la consapevolezza e la responsabilità rendendo visibile quali rifiuti possono e non possono essere riciclati
Tolleranza: +/- 5% su pesi e misure
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.