Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo FK
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - 1
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - 2
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - 3
Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo FK

Grazie all'assemblaggio rapido e alle prestazioni comprovate, questo prodotto offre una soluzione universale per il fissaggio di carichi leggeri con montaggio passante. Corpo del tassello con chiodo a collare piatto in acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Installazione rapida ed economica

  • Il tassello e il chiodo a vite sono preassemblati, non è necessario cercare una vite adatta

  • Per montaggio passante

  • Può essere rimosso grazie all'intaglio presente sulla testa della vite

  • Il blocco antiespansione prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce

  • Resistente ai raggi UV

  • Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)

  • Resistente alle temperature da -40 °C a +100 °C

  • Per svasatura e per non avere sporgenza

  • Il design a testa piana svasata affonda automaticamente nel legno tenero

  • Privo di alogeni
Prova di prestazioni
  • Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misure 6 e 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo

  • Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misura 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in muratura (eccetto dimensioni M8 x 45)
Dati sulle prestazioni
Diametro tassello [mm]68
Carico di trazione ammissibileCalcestruzzo B25 o C20/25Fadm [kN]0,20,2
Mattone in arenaria calcarea KS 12-0,12
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL 12-0,075
Valori caratteristici
Coppia di serraggio (solo tipo GEW)Tinst [Nm]44
Profondità foraturah1 ≥ [mm]3545
Profondità di posahnom ≥ [mm]3040
Diam. filettatura (solo tipo GEW)dpass [mm]M6M8
Lunghezza filettatura (solo tipo GEW)Ithr [mm]69
Diametro del forod0 [mm]68
Diametro del foro nell'elemento da fissaredf [mm]6,58,5
Area di applicazione