Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Ruote lamellari in corindone sintetico

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ruote lamellari in corindone sintetico

Ideale per la smerigliatura in spazi ristretti, ad es. nella fabbricazione di stampi, produzione di contenitori e apparecchi e costruzione di condutture.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 98

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Lavorazione delicata con elevata asportazione del materiale


Lamelle abrasive morbide e flessibili



Ideale per spazi ristretti


Il nucleo in resina sintetica ripristinabile facilita il funzionamento ottimale in spazi ristretti senza danneggiare il pezzo.

Indicazione

Le ruote lamellari garantiscono prestazioni ottimali a una velocità di taglio consigliata di 15-20 m/s. Un compromesso ideale tra il tasso di asportazione, la qualità della superficie e il carico di temperatura del pezzo in lavorazione e la durata della ruota lamellare. Per motivi di sicurezza, è opportuno non superare mai il numero di giri massimo consentito (min-1). È possibile utilizzare alberi flessibili e smerigliatrici diritte, elettriche o pneumatiche, come unità di azionamento degli utensili.



Durata e produzione di calore:


La bassa pressione di contatto e la velocità circonferenziale aumentano la durata della ruota lamellare e riducono al minimo il carico di temperatura sul pezzo in lavorazione.



Asportazione di materiale:


Per aumentare la capacità di asportazione si consiglia di optare per una grana più grossa anziché aumentare la pressione di contatto.



Qualità della superficie:


Elevate velocità di taglio e bassa pressione di contatto producono una rugosità fine. L'aumento della pressione di contatto unito a una bassa velocità di taglio comporta una rugosità più accentuata. Più morbido è il materiale da lavorare, maggiore è la profondità di rugosità (quando si utilizza la stessa grana).