Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Potenza di asportazione del materiale fino a tre volte superiore con tempi di lavorazione più brevi
- Peso del rivestimento minore per una migliore maneggevolezza
- Necessita di una minore pressione d'esercizio, consentendo un lavoro meno faticoso
- Risparmio in termini di costi grazie a uno spreco minore di pasta abrasiva rispetto ai dischi di tela tradizionali
- Lavorazione delle superfici senza rigatura grazie alla struttura della superficie in continuo movimento e alla forma ondulata
- Le ruote per levigatura sono composte da una fibra flessibile esclusivamente meccanica, indicata specificatamente per lucidature a specchio elevate
- 10 veli
Applicare la pasta con la macchina in funzione!
Per lucidare e rifinire la maggior parte dei materiali lucidabili, in abbinamento a un'adeguata pasta lucidante
Materiali da lavorare: Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, parti in plastica e rivestimenti
Migliore è la pre-levigatura e minore sarà lo sforzo necessario per la lucidatura. I metalli devono essere pre-levigati con una tela abrasiva con grana da 280 o 320.
Ogni fase di lavoro deve essere trasversale o diagonale rispetto alla fase precedente.
Importante: Se le singole fasi di lavoro non vengono effettuate con cura, i difetti nella superficie saranno ancora più evidenti durante la fase di lucidatura finale.
Utilizzare un set separato di ruote per lucidatura per ogni pasta abrasiva. Questo previene la miscelazione di paste abrasive differenti che potrebbe compromettere il risultato.
Pulire le ruote di lucidatura intasate premendo delicatamente con una spazzola metallica.
Rimuovere i residui di pasta lucidante dalla superficie con un detergente specifico.
I consigli di applicazione hanno un carattere generale in base al livello di qualità della superficie iniziale o ala qualità della superficie finale desiderata.
Velocità di lavoro consigliata: circa 25 m/s. (corrispondente alle fasi 4-6 per PM 200-E).
La procedura e la velocità adeguate devono essere determinate caso per caso.
Eseguire i test preliminari o prove pratiche per l'impiego previsto!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.