Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota per carichi pesanti con supporto fisso
Ruote in poliuretano, nucleo in ghisa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Mozzo con cuscinetto a sfere
- Durezza: 95±3 Shore A
- Elevata capacità di carico
- Resistente a temperature da -20 °C fino a +80 °C
- Ottima scorrevolezza ed elasticità
- Buona resistenza all'usura e allo strappo
- Supporto per carichi pesanti in lamiera zincata elettrol.
- Doppia corona di sfere lubrificate a grasso
- Anello parapolvere
Indicate per ambienti esposti agli agenti atmosferici, alcoli e glicoli. Si sconsiglia l'impiego in ambienti con presenza di acidi organici e minerali nonché soluzioni basiche.
Trovano impiego in molteplici applicazioni dove viene richiesto una portata di carico elevata: Carrelli per movimentazione di carichi pesanti, tavoli elevatori, carrelli da trasporto, piattaforme mobili ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.