Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Ruota per carichi pesanti con supporto fisso
Ruota per carichi pesanti con supporto fisso  - 1
Ruota per carichi pesanti con supporto fisso  - 2
Ruota per carichi pesanti con supporto fisso  - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ruota per carichi pesanti con supporto fisso

Ruote in poliuretano, nucleo in ghisa

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Mozzo con cuscinetto a sfere

  • Durezza: 95±3 Shore A

  • Elevata capacità di carico

  • Resistente a temperature da -20 °C fino a +80 °C

  • Ottima scorrevolezza ed elasticità

  • Buona resistenza all'usura e allo strappo

  • Supporto molto robusto

  • Piastra in acciaio forgiato zincato elettrol.

  • Forcella in lamiera d'acciaio zincata elettrol.

  • Con cuscinetto a sfere assiale e cuscinetto a rullo conico

  • Anello parapolvere