Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota da trasporto con supporto fisso
Ruota in poliuretano stampato a iniezione, anima in poliammide 6.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Mozzo con cuscinetto
- Durezza: 60±3 Shore D
- Eccellenti proprietà di scivolamento ed elasticità, ridotta resistenza allo scivolamento
- Buona resistenza all'usura e allo strappo
- Temperatura d'impiego: Da -15°C a +80°C
- Doppia corona di sfere lubrificate a grasso
- Supporto in acciaio inossidabile
- Anello parapolvere
- Idonea per vari tipi di pavimenti
Idonea per ambienti influenzati da condizioni atmosferiche, alcoli e glicoli, deboli acidi organici e minerali e acqua. Le ruote sono utilizzate principalmente nell'industria alimentare (macelli, panifici, macellerie, impianti di affumicatura e per la lavorazione del pesce), in cucine industriali, ospedali e anche nel settore tessile e nelle industrie chimiche. Inoltre vengono sempre più utilizzate nelle officine e negli impianti di lavaggio, nonché sui carrelli per le pulizie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.