Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Ruota da trasporto con supporto girevole e freno di bloccaggio
Ruota da trasporto con supporto girevole e freno di bloccaggio - 1
Ruota da trasporto con supporto girevole e freno di bloccaggio - 2
Ruota da trasporto con supporto girevole e freno di bloccaggio - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ruota da trasporto con supporto girevole e freno di bloccaggio

Ruota in poliuretano, nucleo in plastica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Mozzo con cuscinetto

  • Durezza: 80±4 Shore A

  • Ruote in poliuretano TPU 80A stampato a iniezione

  • Eccellenti proprietà di scivolamento ed elasticità, ridotta resistenza allo scivolamento

  • Buone proprietà di attenuazione di rumore e vibrazioni

  • Buona resistenza all'usura e allo strappo, lunga durata

  • Supporto in lamiera d'acciaio zincata elettrol.

  • Doppia corona di sfere lubrificate a grasso

  • Anello parapolvere

  • Temperatura d'impiego: Da -10 °C a +70 °C