Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ruota abrasiva CERALINE
Per la rimozione di piccoli graffi e scolorimento, opacizzazione e satinatura, per la spianatura di lamiera pre-levigata e per la pulizia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- La grana abrasiva ceramica consente di ottenere una superficie lavorata perfetta (finitura spazzolata).
- Raggiunge una durata di esercizio molto lunga.
- Il panno abrasivo non tessuto a doppia impregnazione consente di ottenere la superficie lavorata desiderata in modo rapido e uniforme.
- I gradi di finezza sono facili da organizzare grazie alla codifica a colori, evitando che le diverse versioni vengano confuse.
- Efficace e di lunga durata
- se utilizzata a un numero di giri elevato, una grana grossa agisce da grana più fine, se utilizzata a un numero di giri più basso, una grana fine agisce da grana più grossa.
- Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.
- Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.
- Per eliminare piccoli graffi
- Per opacizzazione priva di aloni e pressoché uniforme
- Per la satinatura
- Per la lucidatura
- Per la spianatura di lamiera "pre-levigata"
- Per superfici perfette
- Per la pulizia di strati di ossidazione
- Per l'eliminazione dello scolorimento
- Per acciaio temprato, ghisa malleabile, ghisa grigia, acciaio al carbonio, acciaio per imbutitura, nastro di acciaio, zinco stampato a iniezione, metalli non ferrosi, Cr-Ni e altri acciai inossidabili, legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.