Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rullo in fibra per satinatura

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rullo in fibra per satinatura

Appositamente progettata per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Per operazioni di satinatura e lucidatura pressoché uniformi e il livellamento di lamiere "pre-levigate". Ideale per una satinatura uniforme, per la pulizia di rivestimenti di ossido, ma anche per eliminare colori di rinvenimento.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Elevata durata nel tempo e sviluppo di calore notevolmente ridotto


Ampio diametro esterno



Levigatura uniforme e senza creare solchi di partenza


Il nylon abrasivo a doppia impregnazione consente di ottenere la levigatura richiesta con risultati rapidi e uniformi.



Semplice identificazione della grana


La codifica dei colori evita di confondere le diverse grane.

Indicazione
  • Se viene utilizzata a un numero di giri elevato, una grana più grossa agisce da grana più fine e se viene utilizzata a un numero di giri più basso, una grana più fine agisce da grana più grossa.

  • Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.

  • Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.