Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rullo per satinatura CERALINE

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rullo per satinatura CERALINE

Per la rimozione di piccoli graffi e scolorimento, la satinatura, la spianatura di lamiera pre-levigata e la pulizia di strati di ossidazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Ampio diametro esterno per una durata estremamente lunga e uno sviluppo di calore notevolmente ridotto.

  • Garantisce una superficie lavorata ben definita (finitura spazzolata).

  • Efficace e di lunga durata

  • Il panno abrasivo non tessuto a doppia impregnazione consente di ottenere la superficie lavorata desiderata in modo rapido e uniforme.

  • I gradi di finezza sono facili da organizzare grazie alla codifica a colori, evitando che le diverse versioni vengano confuse.
Indicazione
  • A velocità sostenute, una rullo a grana grossa agisce come una grana più fine mentre a velocità più basse un rullo a grana fine agisce come una grana più grossa.

  • Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.

  • Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di contatto, ma utilizzare una grana più grossa.

  • Velocità circonferenziale: in base al macchinario utilizzato, per un massimo di 3700 giri/min.