Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rullo in fibra di nylon ondulato
Rullo per satinatura in fibra di nylon a forma sinusoidale per una finitura satinata uniforme. Con scanalatura per linguetta da 6 mm e foro da 19 per satinatrici e lucidatrici con alberino portadisco.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Panno abrasivo in fibra di nylon ondulato
Finitura satinata uniforme su tutti i materiali
Doppia impregnazione
Lunghissima durata rispetto ai rulli per satinatura ordinari
Sistema a colori
Semplice identificazione della grana
Velocità circonferenziale
In base al macchinario utilizzato, per un massimo di 3700 giri/min.
Satinatura, lucidatura e levigatura senza aloni, livellamento di lamiere "pre-satinate", realizzazione di superfici perfette, pulizia degli strati di ossidazione e rimozione della colorazione di rinvenimento.
Materiali da lavorare: Acciaio temprato, ghisa malleabile, ghisa grigia, acciaio al carbonio, acciaio termoformato, nastri d'acciaio, zinco stampato a iniezione, metalli non ferrosi, Cr-Ni e altri acciai inossidabili, legno.
Se viene utilizzata a una velocità sostenuta, una grana più grossa agisce come una grana più fine e se viene utilizzata a una velocità più bassa, una grana più fine agisce come una grana più grossa.
Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.
Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.