Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rullo per satinatura

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rullo per satinatura

Abrasivo in fibra

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Con scanalatura da 6 mm e foro da 19 per levigatrici

  • Durezza media

  • Corindone sintetico

  • Segmenti abrasivi con legante in resina sintetica

  • Satinatura uniforme su acciaio inossidabile, rame, alluminio, ottone, ecc. Utile anche per pulire gli strati di ossidazione e per levigare i materiali plastici e il legno.

  • Velocità circonferenziale: In base al macchinario utilizzato, per un massimo di 30 m/s = 3700 giri/min.
Indicazione

Istruzioni generali: Se viene utilizzata a una velocità sostenuta, una grana più grossa agisce come una grana più fine e se viene utilizzata a una velocità più bassa, una grana più fine agisce come una grana più grossa.


Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.


Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.


Attenzione: Prestare attenzione al senso di marcia! Gli utensili sono adatti solo per una rotazione in senso orario.