Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Materiale: Zinco pressofuso
Maniglia montata su rosetta con molla su entrambi i lati
Fissaggio da parte a parte con viti metriche
Migliore tenuta possibile della rosetta
In dotazione:
- 1 perno quadro per maniglia 8 mm, zincato
- 1 chiave a brugola, 3 mm
- 4 viti speciali con testa piccola M5 x 52 mm, zincate
- 2 grani DIN 914 M6 x 6 mm, zincati
- 1 manuale con istruzioni di montaggio
L'avvolgimento di un nastro adesivo morbido attorno al cacciavite previene i danni alla superficie della maniglia durante il montaggio.
Per porte con spessore da 38 mm a 42 mm
Utilizzabile per tutte le comuni porte interne
Per ambiti privati, per esempio porte di interni, porte di bagni e porte d'ingresso
Consente l'equipaggiamento di interi appartamenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.