Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella a 45° A2 con foro ovale
Per un ottimale trasferimento delle forze di trazione nelle giunzioni acciaio/legno realizzate con viti ASSY 4 o ASSY 3.0 a testa piana svasata in acciaio inox posizionate in ambienti esterni esposti alle intemperie
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Precisione di montaggio elevata e avvitamento preciso a 45° gradi delle viti a testa piana svasata ASSY 4 o ASSY 3.0 in acciaio inox
- Evita il danneggiamento dei fori anche su lamiere sottili
- Montaggio facile e veloce attraverso un semplice foro ovale nella piastra metallica
- Ottimo risultato estetico del collegamento a vite
- Per classe di utilizzo 3 e zone all'aperto esposte alle intemperie
Per creare incavi metallici nelle piastre, scaricare i disegni CAD dei fori richiesti dalla sezione Download.
Ideale per fissare piastre in acciaio in zone all'aperto esposte alle intemperie, utilizzando le viti a testa piana svasata ASSY 4 A2 CSMP o ASSY 3.0 in acciaio inox.
Montare la rondella angolata a 45° correttamente allineandola con la parte anteriore dell'incavo. Si consiglia di realizzare un foro pilota con profondità 4xd per evitare che la rondella si sollevi durante l'avvitamento con viti ASSYplus 4 FT.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.