Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo®-Max
Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo<SUP>®</SUP>-Max - 1
Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo<SUP>®</SUP>-Max - 2
Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo<SUP>®</SUP>-Max - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo®-Max

Per compensare lo strato di intonaco durante il fissaggio con il sistema di montaggio distanziato Amo® -Max

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per impiego universale in quanto utilizzabile con vari sistemi di ancoraggio a seconda del supporto

  • Grazie alle rondelle AMO-Max è possibile regolare lo spessore di isolamento da superare

  • Montaggio non passante

  • Il sistema AMO-Max può essere smontato.


In plastica rinforzata con fibra di vetro (poliammide PA6)


  • Resistente agli urti, all'abrasione e alle vibrazioni

  • Buona resistenza agli oli e ai grassi

  • Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

  • Resistente a temperature da -30°C a +100°C
Prova di prestazioni

Rapporti di prova 031-02 e 05-141

Area di applicazione
Istruzioni