Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella sottovite 45° per legno di latifoglia
Per il trasferimento di forze di trazione elevate (elevata resistenza alla penetrazione della testa) su collegamenti legno/legno con viti a testa svasata ASSY.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Montaggio facile e rapido della rosetta sottovite a 45° per mezzo di un semplice foro rotondo in BauBuche, LVL o legno lamellare a strati incrociati (CLT)
- Testa del legno piana e livellata
- Acciaio rivestito blu (A3K)
- Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2
Collegamento a rinforzi o lamelle in BauBuche, LVL o legno lamellare a strati incrociati (CLT).
Collegamento a elementi piatti in BauBuche, LVL o legno lamellare a strati incrociati (CLT) su travi in legno massello.
Per l'inserimento di rosette sottovite a 45° per legno duro, va eseguito un preforo utilizzando una punta Forstner con diametro di 25 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.