Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Roditrice per lamiera EK 16-E
Potente roditrice con elevata velocità di taglio per uso universale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Massima facilità di utilizzo
Impugnatura del 20% più sottile grazie alla testa a ingranaggi stretta.
Estremamente facile da utilizzare
- Sistema ad attacco rapido per la sostituzione immediata di matrice e punzone
- La direzione di taglio può essere regolata a 360° con incrementi di 45° grazie al supporto rotante del punzone senza l'ausilio di attrezzi
Regolazione elettronica della frequenza di corsa
Per materiali sensibili al calore (ad esempio plastica) e precisione di taglio con dima.
Lunga durata
- La matrice circolare rotante prolunga la durata fino al 30% e riduce i costi di esercizio
- Griglia di protezione antitrucioli sulle fessure di ventilazione
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Lamiere con spessore max. di 1,6 mm, lamiere trapezoidali, lamiere ondulate, profilati e acciaio inox con spessore max. di 0,7 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.