Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rivetti filettati, multiuso, con testa piana
Rivetti filettati, multiuso, con testa piana - 1
Rivetti filettati, multiuso, con testa piana - 2
Rivetti filettati, multiuso, con testa piana - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetti filettati, multiuso, con testa piana

Rivetti filettati innovativi e brevettati con ampia gamma di lunghezze di serraggio, in acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Adatto per l'uso come rivetto e collegamento a vite, che può essere utilizzato in componenti a parete sottile e più resistenti



Laddove in precedenza era richiesto l'uso di tre rivetti filettati per coprire lo spessore serrabile, ora ne basta uno per coprire l'intera area



Esente da cromo esavalente



In linea con la direttiva europea sui veicoli fuori uso


  • Prodotto esclusivo

  • Costi di stoccaggio ridotti grazie a una limitata varietà di tipi

  • Nessuna confusione tra i vari spessori serrabili

  • Applicazione con rivettatrici a doppia leva convenzionali

  • Chiusura pulita e sicura

  • Installazione da un solo lato, idonea per profili chiusi
Indicazione

Valori di estrazione:


I valori di estrazione specificati sono indicativi e possono variare a seconda del supporto utilizzato, della tolleranza di foratura e della ruvidità delle superfici.



Utensili idonei


  • Rivettatrice ZEBRA® per la posa di rivetti filettati HES 512

  • Rivettatrice per la posa di rivetti filettati HES 510

  • Rivettatrice ZEBRA® per rivetti filettati a mano HES 412