Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetto a strappo testa piana pias®
Occhiello: Alluminio. Chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Foratura e rivettatura in un'unica operazione
- Fissaggi speciali
- Fino all'80% di tempo risparmiato
- Punta autoforante in acciaio temprato di alta qualità per un posizionamento preciso senza centrature. Per l'uso con acciaio fino alla tipologia S 355
- Corretta formazione della controtesta
- Bloccaggio affidabile del chiodo del rivetto
- Valori di resistenza alla trazione e al taglio elevati e costanti
- Fissaggi resistenti agli urti e impermeabili agli schizzi d'acqua
Solo per l'installazione con l'utensile di montaggio rivetti e un ugello adeguato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.