In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Per la posa di rivetti a strappo da Ø 2,4 mm, 3 mm e 4 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile e rivetti a strappo da Ø 5 mm in alluminio
Per tutti i rivetti filettati con testa piana e testa svasata degli articoli con prefisso 0948
Per la lavorazione di rivetti a strappo da ∅ 2,4 mm, 3 mm e 4 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile e rivetti a strappo da ∅ 5 mm in alluminio
Rivettatrice manuale con sistema di cambio rapido dell'ugello da utilizzare con rivetti filettati M3 - M8 (limitazioni nella gamma M8)
Rivettatrice manuale per rivetti filettati con sistema di cambio rapido per la posa di rivetti filettati e con perno filettato M4-M12
Rivettatrice per rivetti a strappo per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
Per la lavorazione di rivetti a strappo con diametro da 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile
Gesso grasso da marcatura Esagonale, senza incarto
Gesso in polvere
Manico in legno, attacco conico con cono rettificato ed estremità del manico arrotondata
Filo per muratore in polipropilene, fluorescente
Prolunga telescopica Con dispositivo di sicurezza
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®
Kit di pinze per anelli seeger
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)