In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Per lavorare a batteria con i rivetti a strappo di tutti i materiali e con diametro da 2,4 a 4,8 mm
Per la lavorazione di rivetti filettati in alluminio fino a M10, in acciaio fino a M8 e in acciaio inox fino a M6.
Suitable for ANG18
Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT
Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria ABS 12 COMPACT M-CUBE
Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE