Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rivettatrice pneumatica per rivetti filettati PEG 312
Rivettatrice pneumatica per rivetti filettati PEG 312 - 1
Rivettatrice pneumatica per rivetti filettati PEG 312 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivettatrice pneumatica per rivetti filettati PEG 312

La rivettatrice oleopneumatica più piccola e leggera per la lavorazione rapida e semplice di rivetti filettati in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile con diametro M3-M12

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Sostituzione rapida dei perni filettati senza utensili


Sistema di rilascio rapido



Semplice regolazione della corsa


con scala corsa leggibile



Facile da usare


Design moderno e leggero



Nessuna necessità di sostituzione


Sistema automatico di attivazione e disattivazione foratura per rivetti filettati



Adatto per uso stazionario


Gancio di sospensione



Impedisce l’attorcigliamento del tubo flessibile dell’aria


Possibile disattivazione del flusso d’aria a 360°



Nessuna attivazione involontaria


Pulsante aggiuntivo di disattivazione foratura sul retro dell'involucro

Indicazione
  • Perni filettati e tiranti non in dotazione

  • Per la lavorazione di rivetti filettati in acciaio inossidabile fino a M10