Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivettatrice per rivetti filettati HES 510 N
Rivettatrice manuale per rivetti filettati con asta di rotazione e sistema di sostituzione rapida per la lavorazione di rivetti filettati (M5-M10) e rivetti filettati maschio (M5-M8)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Facile sostituzione dei tiranti
Il sistema di cambio rapido consente di sostituire facilmente e velocemente i tiranti
È possibile individuare facilmente e rapidamente il tirante corretto
I tiranti sono codificati a colori
Regolazione semplice e indicazione precisa della corsa
La corsa può essere regolata ruotando il tirante
Per lavorare in modo comodo e sicuro
- Il design ergonomico della leva manuale riduce al minimo lo sforzo durante il lavoro
- I tiranti sono preassemblati sulle leve manuali e possono essere sostituiti con la chiave di montaggio in dotazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.