Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivettatrici a mano
Per la lavorazione di rivetti a strappo da ∅ 2,4 mm, 3 mm e 4 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile e rivetti a strappo da ∅ 5 mm in alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Peso: 590 g
- Lunghezza totale: 260 mm
Per lavorare:
Rivetti a strappo da Ø 2,4 mm, 3 mm e 4 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inox e rivetti a strappo da Ø 5 mm in alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.