Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rivestimento fonoassorbente

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivestimento fonoassorbente

Per assorbimento acustico, isolamento termico e miglioramento visivo del motore e di cofani, sportelli ecc. del vano bagagli.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Tappetini morbidi in poliuretano

  • Colore: Poliuretano: grigio; strato superiore: Nero

  • Con strato superiore chiuso estremamente elastico in poliuretano su un lato

  • Autoadesivo

  • Resistente all'acqua, acqua salina, olio motore, carburanti, solventi ecc.

  • Impermeabile all'aria e alla maggior parte dei liquidi

  • Elevata forza adesiva

  • Resistente a temperature da -30°C a +80 °C (1 ora a +180 °C)
Indicazione

Conservare ben sigillato nella confezione originale in un luogo asciutto a temperature comprese tra +15 °C e +25 °C, al riparo dalla luce solare diretta. Durata a scaffale di 12 mesi.