Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protezione contro la corrosione Promax
Rivestimento anticorrosivo e primer per saldatura con formula TITANID
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Soddisfa i requisiti di riparazione in conformità alla normativa DIN EN ISO 1461
- La nuova formula TITANID consente di ottenere una superficie estremamente rigida
- Protezione e sicurezza ottimali anche con rivestimenti con 10–20 μm di spessore
- Eccellente per saldatura
- Resistente a temperature permanenti fino a 300°C
Fuori polvere dopo circa 5-8 min. Asciutto al tatto dopo circa 1 ora. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello. Le ombre sulla superficie sono tipiche del prodotto e forniscono una superficie simile allo zinco. Durante l'applicazione e la verniciatura, attenersi sia alle schede tecniche che alle specifiche contenute nelle normative vigenti.
Protezione catodica microlamellare con eccellenti proprietà anticorrosione. Promax è dotato di un agente anticorrosione che fornisce una protezione ottimale ai componenti contro la ruggine e contro piccoli danni meccanici, quali crepe e graffi. Grazie all'esclusiva formula TITANID, il rivestimento rimane sigillato e resistente agli agenti atmosferici a lungo termine e impedisce la formazione di ruggine bianca. Per il rivestimento di cordoni di saldatura, bordi taglienti e riparazione di parti su lamiere di acciaio nude e zincate.
- Protezione attiva a lungo termine contro la corrosione con effetto protettivo catodico preventivo
- Utilizzabile come primer
- Primer per saldatura adatto per saldatura a punti, sotto gas inerte e autogena
- Ideale per "modifiche cosmetiche" ai componenti in zinco
Agitare bene la bomboletta per almeno 2 minuti prima dell'uso. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Distanza di applicazione: 15-25 cm. Applicare uno strato sottile di PROMAX in 1-2 passate di spray.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.