Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Contropiastra per chiavistello con tazza e regolazione a variazione continua
Contropiastra per chiavistello con tazza e regolazione a variazione continua - 1
Contropiastra per chiavistello con tazza e regolazione a variazione continua - 2
Contropiastra per chiavistello con tazza e regolazione a variazione continua - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Contropiastra per chiavistello con tazza e regolazione a variazione continua

Per serrature multiple a due o quattro bulloni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Il raccordo a vite a gomito a 20° offre una maggiore protezione antieffrazione

  • La pressione di contatto della porta può essere regolata tramite un raccordo eccentrico AF 3 ± 1,5 mm oppure tramite la rotazione del blocco di 180°
Area di applicazione