Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Gruppo di saldatura PinPuller-Spot con display LCD

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gruppo di saldatura PinPuller-Spot con display LCD

Macchinario di saldatura universale per tutti i lavori di rimozione delle ammaccature sulle carrozzerie in acciaio.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Display LCD per l’indicazione visiva dello stato con una selezione di programmi pre-impostati


Modifica rapida dei valori di settaggio ideali di altri utensili o modifiche dei parametri



Impostazione precisa dei tempi e della corrente di saldatura per risultati riproducibili


Controllo digitale e spostamento di fase



Protezione contro la corrosione praticamente intatta


Il tempo di saldatura estremamente breve da 0,01 secondi evita bruciature sul lato posteriore della lamiera.



Utensili sempre pronti all’uso


Nessun cambio grazie ai due attacchi indipendenti per sistemi di saldatura diversi, quali pistole di saldatura, Dent Killer, ecc.



Semplice e flessibile


Richiede solo una tensione di alimentazione di 230 V



Adatto anche per gli utensili senza interruttore


Commutabile in risoluzione automatica con un ritardo di circa 0,5 secondi