Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Profilo angolare continuo con rete
Profilo angolare continuo con rete - 1
Profilo angolare continuo con rete - 2
Profilo angolare continuo con rete - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilo angolare continuo con rete

Prodotto in rotolo, per rinforzare gli angoli esterni da 50° a 180° in ETICS

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Applicazione universale per gli angoli da 50° a 180°


Pieghevole



Conserva la forma anche dopo la piegatura


Alette saldamente fissate, sezione centrale in PVC non plastificato



Nessuno spreco


  • Prodotto in rotolo

  • Tagliare la lunghezza necessaria con le forbici


Risparmio di spazio nei veicoli e nei magazzini, il prodotto rimane sempre protetto


Pratica scatola con dispenser



Elevata resistenza allo strappo


Profilo con rete continua

Area di applicazione