Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rimuovi ruggine, Rost Off Special
Rimuovi ruggine ad elevate prestazioni, con registrazione per uso nell'industria alimentare (NSF H1)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Contiene oli sintetici
Ottimo effetto lubrificante e di scorrimento
Grado di attività capillare estremamente elevato
- Le eccellenti proprietà di scorrimento garantiscono una penetrazione estremamente veloce nella ruggine e nelle parti corrose
- L'effetto ottimale inizia poco dopo l'applicazione
Prodotto registrato NSF H1
- Utilizzabile in zone in cui vengono trattati o conservati alimenti
- Tuttavia, il contatto diretto con gli alimenti, deve essere evitato
Eccellente compatibilità con i materiali
A differenza di molti rimuovi ruggine tradizionali, non intacca gomme o materie plastiche.
Protezione ottimale contro la corrosione grazie ad additivi anti-corrosione
Prodotto privo di resine e acidi
Senza silicone
- Rimuovere immediatamente il materiale in eccedenza o gli schizzi da superfici delicate o verniciate
- Evitare di aggiungere una quantità eccessiva di olio ai componenti
Per l'allentamento di viti e giunti estremamente arrugginiti ed ossidati su macchinari, assemblaggi e dispositivi preferibilmente nell'industria alimentare.
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare sulla parte da trattare da una distanza di 15 - 20 cm e a una temperatura di applicazione di 15 - 25 °C. Lasciare agire brevemente. In presenza di connessioni particolarmente difficili, ripetere l'applicazione ed estendere il tempo di azione ove necessario.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.