Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rimuovi graffiti
Graffiti-EX per superfici interne lisce non assorbenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Risolve il problema dei graffiti sulle superfici delicate.
Prestazioni di pulizia estremamente elevate
Rimozione efficace di graffiti realizzati con vernici, pitture e pennarelli
Con speciali solventi per vernici
Gli strati di vernice problematici vengono penetrati e sciolti senza danneggiare la superficie
Protegge materiale e superficie
Le superfici resistenti ai solventi non vengono intaccate
Ampia gamma di applicazioni
Senza AOX
Senza silicone
Prima dell'applicazione, verificare sempre la compatibilità del materiale e lo scolorimento applicando il rimuovi graffiti con un panno su un'area non visibile.
Non adatto per la pulizia delle facciate (calcestruzzo/pietra)
Autobus, treni, automobili, strutture sanitarie, ecc. - non adatto per la pulizia delle facciate (calcestruzzo/pietra).
Spruzzare uniformemente il rimuovi graffiti e lasciarlo agire brevemente. Quindi rimuovere la vernice ammorbidita con una spugna o un panno umido, con passate in un'unica direzione. Il tempo di azione dipende dal grado di tenacità dei graffiti (superficie, vernice, numero di strati, tempo trascorso dalla realizzazione, ecc.). Per graffiti tenaci ripetere l’operazione allungando il tempo di azione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.