Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rilevatore di movimento cablato EASYLUX
Rilevatore di movimento cablato EASYLUX - 1
Rilevatore di movimento cablato EASYLUX - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rilevatore di movimento cablato EASYLUX

Per il collegamento ai moduli di controllo EASYLUX 12 V-1 e EASYLUX 24 V-1

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Funzioni interruttore: Accensione/spegnimento delle luci a LED con il movimento

  • Raggio d'azione del sensore fino a 3 m

  • Per altre funzioni, vedere i moduli di controllo EASYLUX 12 V-1 e EASYLUX 24 V-1