Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rilevatore di materiali MD 12
Rilevatore digitale per metalli, e cavi elettrici sotto tensione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Rilevamento facile
- La calibrazione automatica garantisce un funzionamento rapido senza errori di misurazione
- Individuazione semplice dei cavi sotto tensione e non
- Guida di foratura chiara con anello a LED con tre colori e indicazione precisa del centro dell'oggetto tramite la scala di "rilevamento del centro".
- Il display illuminato consente di leggere facilmente i risultati anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Tre modalità di rilevamento: costruzione a secco, metallo e cavi sotto tensione
- La grande profondità di rilevamento consente di individuare oggetti fino a 120 mm di profondità
Comodo da usare
- Design compatto ed ergonomico per un utilizzo comodo
- Lunga durata della batteria con spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività
Il rilevatore di materiali può essere utilizzato in una varietà di campi per individuare metalli ferrosi e non ferrosi, sottostrutture in legno e cavi sotto tensione. Ciò lo rende ideale per progetti di costruzione e ristrutturazione, installazioni e montaggio di impianti su pareti e soffitti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.