Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rilevatore di gas
Per la rilevazione e la localizzazione delle perdite nelle condutture del gas
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Gamma di misurazione: 0 ppm a vol. 1%
Funzionamento estremamente semplice
Pre-impostazione non necessaria
Scocca compatta e resistente
Ideale per l'uso quotidiano da parte di tecnici specializzati
Testa sensore mobile in metallo con collo d'oca e tappo di protezione
Per la misurazione in aree inaccessibili
Indicatore di batteria scarica e di standby
Pulsante del punto zero
Impostare il punto zero manualmente per aumentare la sensibilità (fino a max. 1% vol)
Conferma acustica e visiva della misurazione
Man mano che aumenta la concentrazione, la frequenza degli impulsi cresce fino a quando il tono non è continuo
Il dispositivo non deve essere utilizzato per valutare le concentrazioni di gas. Bisogna utilizzarlo unicamente per individuare le aree di accumulo di gas.
Non è dotato di protezione contro le esplosioni!
Temperatura di conservazione: Da -10°C a +50°C
Fornitori di motori GPL (propano)
Fornitori di impianti di climatizzazione per veicoli (miscela azotidrica 95% di azoto, 5% di idrogeno)
Tecnici di impianti di riscaldamento (metano, etano e propano)
Adatto per rilevare: Acetone, etano, metano, propano e idrogeno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.