Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rilevatore di fumo wireless Pyrexx® PX-1C
Rilevatore di fumo indipendente altamente evoluto prodotto da Pyrexx Technologies GmbH. Per una tempestiva rilevazione della presenza di fumo e per l'allertamento delle persone presenti nell'edificio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Durata della batteria 12 anni
Grazie alla solida saldatura della batteria a litio all'elettronica, viene garantita al rilevatore l'energia necessaria al funzionamento per almeno 10 anni.
Affidabile e sicuro
Il rilevatore PX-1C è conforme alla norma europea EN 14604 ed è certificato da prestigiosi enti di controllo come il TÜV/Kriwan.
Ingegnoso pulsante di test
Il pulsante di test si estende sull'intera superficie del rilevatore. In questo modo effettuare i prescritti e regolari test di azionamento diventa un gioco da ragazzi.
Installazione facile e veloce
Grazie ad uno speciale tampone adesivo in gel magnetico, il rilevatore PX-1C può essere montato senza effettuare forature o altre operazioni impegnative.
Etichetta "Q"
La nuova marcatura "Q" è un marchio di qualità indipendente per rilevatori di fumo di alta qualità particolarmente adatti per l'uso a lungo termine. La nuova marcatura "Q" viene utilizzata in combinazione con la nota certificazione del centro di controllo Kriwan.
Corso di formazione sui rilevatori di fumo
Si consiglia di seguire il seminario per esperti Q per rilevatori di fumo. Per ulteriori informazioni, consultare l'indirizzo
www.wuerth.de/seminare
Contenuto: Tampone adesivo acrilico in schiuma per fissaggio adesivo e a vite
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.