Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rilevatore di fumo Pyrexx® PX-1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rilevatore di fumo Pyrexx® PX-1

Rilevatore di fumo indipendente altamente evoluto prodotto da Pyrexx GmbH. Per una tempestiva rilevazione della presenza di fumo e per l'allertamento delle persone presenti nell'edificio.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Durata di 12 anni


Grazie alla solida saldatura della batteria a litio all'elettronica, viene garantita al rilevatore l'energia necessaria al funzionamento per almeno 12 anni.



Affidabile e sicuro


Il rilevatore PX-1 è conforme alla norma europea EN 14604 ed è certificato da prestigiosi enti di controllo come il TÜV/Kriwan.



Ingegnoso pulsante di test


Il pulsante di test si estende sull'intera superficie del rilevatore. In questo modo effettuare i prescritti e regolari test di azionamento diventa un gioco da ragazzi.



Assemblaggio semplice e rapido


Grazie ad una speciale tecnologia di gel adesivo magnetico, il rilevatore PX-1 può essere montato senza effettuare forature o altre operazioni impegnative.



Nessuna manutenzione necessaria


Per l'intero ciclo di vita del rilevatore di fumo.



Memoria interna


Per la lettura dei dati relativi ai regolari test automatici del dispositivo, nonché per il salvataggio dei dati riguardanti il fumo e la temperatura in modalità allarme.