Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
La punta si illumina in presenza di un campo magnetico; reagisce su circuiti continui alla tensione continua, tensione alternata o dai magneti permanenti
Con l'aiuto di un magnete, che si trova sulla parte superiore del tester, può essere effettuato un test di funzionamento. Se la punta non si illumina è necessario cambiare le pile.
- Controllo di elettrovalvole e bobine magnetiche in sistemi pneumatici, idraulici ed elettronici, in tutti i macchinari e le applicazioni su autoveicoli
- Controllo di elettrovalvole in sistemi di riscaldamento dell'olio
- È sufficiente toccare il componente con il tester: se la spia sulla punta si illumina, il componente è magnetizzato
- Non è necessario rimuovere il componente da testare: una bobina magnetica può essere testata anche sotto una copertura di protezione, ecc. Per eseguire la prova non è necessario arrestare il macchinario, l'unità o il componente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.