Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco a 2 componenti per riparazione
Per ogni tipo di superficie in legno e finto legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Eccellente capacità di carico
Rigidità e durezza simile al legno. Altamente resistente agli agenti atmosferici.
Uso rapido
Si asciuga in pochi minuti, non cade nei fori e nelle cavità e garantisce la massima resistenza in 20-40 minuti a seconda della temperatura del locale.
Verniciabile
Lo stucco può essere verniciato con un gran numero di sistemi di rivestimento.
Elevata adesione ai materiali in legno
Facile da carteggiare
Senza silicone
Assicurarsi che il composto non diventi troppo duro.
Lo stucco a 2 componenti per riparazione e il suo indurente devono essere smaltiti come rifiuti speciali. I codici dei rifiuti in conformità a EAK 080409 - rifiuti adesivi e collanti che contengono solventi organici e altre sostanze nocive.
Per la chiusura, il riempimento e la riparazione di graffi, crepe, giunti aperti, fori, aree di pressione, bordi spezzati e rotti e per il fissaggio viti spezzate, cerniere, boccole e connessioni.
Rimuovere prima le parti in distacco. Rapporto di 2 cm (riempitivo per riparazioni): 1 cm (indurente). Entrambi i componenti devono essere miscelati energicamente - possibilmente entro un minuto - poiché la miscela si indurisce in 4-8 minuti. In piccole dosi, il riempitivo deve essere inserito saldamente nella zona di riparazione al fine di ottenere un ancoraggio ottimale. Utilizzando la pellicola trasparente lucida, che viene posta sulla zona per prima, il composto in eccesso viene raschiato verso l'esterno con la spatola in plastica. Durante la miscelazione, assicurarsi che il composto non diventi troppo duro.
La pellicola può essere rimossa dopo 5-10 minuti; pulire la spatola, il piatto di miscelazione e la pellicola con il solvente prima dell'indurimento. Si può effettuare un ulteriore trattamento quando la superficie non è più appiccicosa sotto carico. Il composto è completamente indurito dopo circa 20 - 30 minuti. Il materiale in eccesso può essere raschiato con la spatola in plastica. Per livellare la superficie, carteggiare accuratamente con la carta vetrata che si trova all'interno della confezione. Il colore delle zone ritoccate può essere modificato usando le vernici per ritocco. Una vernice trasparente può essere utilizzata per modificare il livello di lucentezza e sigillare l'area danneggiata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.