Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco acrilico 2C HS
Fondo acrilico molto solido ad asciugatura rapida, dotato di eccellente stabilità per spessori con strati elevati (fino a 300 µm).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Stabilità eccellente (nessun cedimento)
- Si asciuga molto rapidamente
- Eccellente applicazione bagnato su bagnato (nessuna levigatura intermedia necessaria)
- Elevato spessore di rivestimento
- Facile da levigare
- Elevato livello di protezione antiruggine grazie ai pigmenti anticorrosione
- Contenuto solido del materiale di base: 73,4%
- Verniciabile con tutte le vernici di rivestimento disponibili in commercio
- Non può essere coperto
Pretrattare la superficie nel modo idoneo, in base alla tipologia. Inserire solo il codice colore (ad es. FC 0006). Informazioni come il codice RAL o testo come "RAL 5010, per favore" sono riconosciuti dal sistema come errati. Contenuto massimo ammissibile di VOC per categoria di prodotto 2 (e) dell'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV.): 540 g/l. Contenuto massimo di VOC: 488 g/l.
Condizioni per applicazione: +10 °C e oltre e fino al 75% di umidità relativa
Utilizzabile come stucco compatto e come fondo riempitivo. Utilizzabile anche per la riparazione di punti non incavati e senza bordi. Materiali di supporto: Vecchi strati di vernice induriti Nuovi componenti con primer di fabbrica Superfici stuccate Superfici leggermente irregolari (elevato potere di riempimento) Non adatto per rivestimenti a polvere Colori disponibili: FC 0002 = beige FC 0006 = grigio chiaro
Utensili: Pistola di verniciatura a spruzzo, dimensione ugello di almeno 1,4 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.