Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tecnica cercafughe Riduttore di pressione azoto

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tecnica cercafughe Riduttore di pressione azoto

Un modo comodo di controllare la pressione e rilevare le perdite negli impianti di climatizzazione degli autoveicoli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per un campionamento sicuro e controllato dai cilindri in acciaio N2 (10 kg con attacco DIN)

  • Regolazione in altezza: 0-38 bar

  • Può essere utilizzato congiuntamente a una valvola di controllo della pressione e a tubi con attacchi I o II per eseguire un controllo della pressione/perdite su impianti chiusi di climatizzazione degli autoveicoli come parte di un intervento di manutenzione dell'impianto di climatizzazione

  • Può essere utilizzato in abbinamento al kit di tubi, art. n. 0764000561 per lavare i singoli componenti degli impianti di aria condizionata (aperti)
Indicazione

Utilizzare solo su impianti di climatizzazione svuotati!