Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ricevitore laser universale LRU 18
Ricevitore universale per livelli laser a rotazione e a linee a luce rossa e verde
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Lungo raggio d'azione fino a 400 m
- Massima qualità di lettura grazie al display LCD e al display LED commutabile
- Il ricevitore può essere letto dalla parte anteriore e posteriore
- Segnale acustico regolabile
- Grado di protezione IP 67 (impermeabile e antipolvere)
- Due robusti magneti sulla parte superiore consentono il fissaggio su superfici metalliche
- Con indicatore di carica della batteria
- Staffa per stadia e batteria inclusi nella fornitura
Per lavori di livellamento interni ed esterni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.