Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ricevitore laser LR5-14
Ricevitore laser di alta qualità con indicatore millimetrico per laser rotante, con supporto per stadia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per applicazioni difficili e precise
- L'ampio raggio d'azione, fino a 600 m, lo rende ideale per i cantieri edili.
- Protezione completa contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP67
- Rilevamento rapido del fascio laser grazie all'ampia finestra di ricezione
- Due display LCD sul lato anteriore e posteriore per una facile lettura dei valori
- Cinque livelli di sensibilità per una regolazione ottimale della luce laser e dell'ambiente circostante
- Lunga durata della batteria/batteria ricaricabile fino a 50 ore per un utilizzo ininterrotto per lunghi periodi di tempo
Semplice da utilizzare
- Facile regolazione wireless dell'inclinazione
- Allineamento rapido mediante la livella integrata
- Il ricevitore è dotato di un supporto per l'uso con stadia.
- Tre livelli di segnale acustico
- Per applicazioni in ambienti interni ed esterni
- Batterie non incluse nel contenuto
Il ricevitore laser è indispensabile per la rilevazione del laser a lunghe distanze e in presenza di elevata luminosità ambientale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.