Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Unità di ventilazione WSH AIR III Per Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 e Visiera di protezione WSH AIR III
Unità di ventilazione WSH AIR III Per Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 e Visiera di protezione WSH AIR III - 1
Unità di ventilazione WSH AIR III Per Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 e Visiera di protezione WSH AIR III - 2
Unità di ventilazione WSH AIR III Per Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 e Visiera di protezione WSH AIR III - 3
Unità di ventilazione WSH AIR III Per Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 e Visiera di protezione WSH AIR III - 4
Unità di ventilazione WSH AIR III Per Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 e Visiera di protezione WSH AIR III - 5
Unità di ventilazione WSH AIR III Per Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 e Visiera di protezione WSH AIR III - 6
Unità di ventilazione WSH AIR III Per Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 e Visiera di protezione WSH AIR III - 7
Unità di ventilazione WSH AIR III Per Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 e Visiera di protezione WSH AIR III - 8
Unità di ventilazione WSH AIR III Per Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 e Visiera di protezione WSH AIR III - 9
Unità di ventilazione WSH AIR III Per Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 e Visiera di protezione WSH AIR III - 10
Unità di ventilazione WSH AIR III Per Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 e Visiera di protezione WSH AIR III - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Unità di ventilazione WSH AIR III Per Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 e Visiera di protezione WSH AIR III

Unità di ventilazione per l'erogazione di aria fresca filtrata durante i lavori di saldatura e smerigliatura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Potente flusso d'aria a 3 livelli: 170 / 210 / 240 l/min

  • Flusso d'aria costante grazie al monitoraggio dei sensori

  • Il dispositivo esegue un test automatico all’accensione

  • Livello massimo di protezione TH3P EN 12941 (filtrazione del 99,8% di polveri e particelle)

  • Buona durata grazie alla superficie del filtro di 0,5 x 0,5 m

  • Potente batteria agli ioni di litio con indicatore del livello di carica e autonomia fino a 18 ore
Indicazione

Può essere indossato per un periodo di tempo prolungato grazie alla circolazione attiva di aria fresca