Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Resina per riparazioni VAKU 80
Resina per riparazioni VAKU 80 - 1
Resina per riparazioni VAKU 80 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Resina per riparazioni VAKU 80

Resina di laminazione per la riparazione dei fori più grandi e dei danni ai componenti in GFRP con rinforzi in fibra di vetro e tessuto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Miscela a base di resina bilanciata


Eccellenti proprietà di applicazione



Speciale combinazione coperchio/uscita


  • Facile da usare

  • Facile da svuotare fino all'ultima goccia
Indicazione

Durante la laminazione con il rinforzo in fibra di vetro VAKU 90, verificare che l'applicazione sia priva di bolle. Applicare VAKU 80 "bagnato su bagnato" in più passaggi. Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 80: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOCFarbV): 0 g/l.


Per una protezione contro la corrosione ottimale e un'aderenza affidabile, pre-trattare l'area da stuccare con Multi-Fill bicomponente prima di applicare lo stucco (non utilizzare un primer monocomponente, poiché causa perdita di aderenza)!


L'essenziale è ciò che conta di più. Per un'applicazione priva di pori, è importante applicare lo stucco in più strati sottili.


Lo stucco al poliestere non indurisce al di sotto di +10 °C.

Area di applicazione