Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Resina liquida per riparazioni e finitura parabrezza XLR-1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Resina liquida per riparazioni e finitura parabrezza XLR-1

Resina due in uno di ultima generazione per riparazioni e finiture

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Il kit contiene un tubo con speciale resina per riparazioni XLR-1 e un iniettore con guarnizione.

  • La resina per riparazioni offre un'azione capillare altamente efficace e un indice di rifrazione ottimale.

  • È perfetta per riparare i graffi causati da pietre.

  • Un tubo è sufficiente per circa otto riparazioni.

  • Polimerizzazione con luce UVA a una lunghezza d'onda di circa 315-400 nm

  • Indurimento completo dopo un'esposizione sufficiente

  • I parametri di polimerizzazione dipendono dallo spessore e dall'assorbimento del materiale, dallo spessore dello strato adesivo, dal tipo di lampada e dalla distanza tra la lampada e lo strato adesivo.

  • Facile da utilizzare e applicare

  • Pronto all'uso
Indicazione

Pulire il parabrezza per rimuovere eventuali contaminanti dalla superficie ed evitare che il liquido entri in contatto con l'area in cui verrà applicata la resina per riparazioni. Le superfici da riparare devono essere asciutte e prive di polvere, grasso o altri contaminanti.