Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Resina ad iniezione WIT-PE 510
Resina epossidica pura standard con un tempo di lavorazione prolungato per elevate profondità di ancoraggio - ideale per ancoraggi chimici nonché per collegamento di ferri d'armatura post-installati in calcestruzzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Resina d'iniezione bicomponente, epossidica pura, priva di stirene
- Fissaggio singolo in calcestruzzo fessurato e non fessurato (da M8 a M30)
Utilizzabile per le seguenti barre d'ancoraggio: barre filettate W-VI-A, W-VD-A e barre filettate commerciali con certificato 3.1 in conformità alla norma EN 10204
- Collegamento di ferri d'armatura post-installati
La cartuccia può essere utilizzata più volte fino alla data di scadenza, avendo l'accortezza di cambiare l'ugello miscelatore e di chiudere accuratamente la cartuccia con l'apposito tappo
- Ancoraggio di barre filettate in pietra naturale (impiego non certificato, senza omologazione/valutazione)
- Certificato ETA-20/1038: fissaggio singolo in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato 3.1)
- Certificato ETA-20/1037: Collegamento di ferri d'armatura post-installati
Questo prodotto è soggetto alle disposizioni dell'ordinanza sulla proibizione delle sostanze chimiche (ChemVerbotsV). La scheda di sicurezza sul materiale contiene informazioni dettagliate sui pericoli derivanti da questo prodotto, le misure precauzionali da rispettare durante l'utilizzo corretto, il comportamento da seguire in caso di fuoriuscite o altri tipi di esposizione e le modalità per un corretto smaltimento.
- Adatto per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, strutture in legno, staffe, tubazioni, cavidotti ecc.
- Per ampliamenti strutturali, installazioni a soffitto e parete, ampliamento e rinforzo di strutture portanti, fissaggio di balconi e tettoie, sigillatura di aperture temporanee e collegamento di ferri d'armatura post-installati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.