Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Regolatore di pressione con dispositivo di sicurezza integrato per la rottura dei tubi flessibili

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Regolatore di pressione con dispositivo di sicurezza integrato per la rottura dei tubi flessibili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Specifico per i lavori di saldatura

  • Regolabile in continuo da 1,0 a 4,0 bar

  • L'attacco girevole evita torsioni del tubo

  • Attacco: DIN/combinato x R da 3/8" sinistrorsa

  • Portata: 12 kg/h