Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Reggipiano con doppio perno
Con perno scanalato per una presa sicura e salda della mensola
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Materiale: Zinco pressofuso, nichelato
- Estremamente resistente alla rottura
- Superficie di alta qualità
Perno zigrinato antisfilamento con Ø 5 mm
Presa sicura nel lato della mensola
La distanza tra il foro centrale e il bordo inferiore del ripiano è di 6 mm
Intercambiabile con i reggipiani 0683311125 e 0683311126
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.