Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Reggipiano di design
Reggipiano di design - 1
Reggipiano di design - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Reggipiano di design

In zinco pressofuso

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Elevata resistenza alla rottura con una superficie di alta qualità

  • Ottimo supporto sul fianco del mobile grazie al perno scanalato con diam. 5 mm

  • La distanza tra il foro centrale e il bordo inferiore del ripiano è 1,5 mm.

  • Portata: 6,5 N/dm² (quattro supporti secondo DIN EN 14749)